Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M27X170 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, 12.9, M 27x170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M27X170 12.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M27X170 12.9
EAN/GTIN:
     4043952159842
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 170 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 27.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 170.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 12.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
27.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
170.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, din 912 metrisch, 501DIN912 M27X170 12.9, DIN912 M27X170 12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,0875*
€ 5,6375*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,7993*
€ 5,8024*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,8445*
€ 6,145*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,1672*
€ 6,15*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,44*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,6375*
€ 6,70863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4475*
€ 6,48253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3075*
€ 6,31593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9475*
€ 5,88753
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0875*
€ 4,86413
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,1875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.