Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M30X80 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, 10.9, M 30x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M30X80 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M30X80 10.9
EAN/GTIN:
     4043952150665
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 80 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,686*
€ 4,906*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 26,747*
€ 37,76*
Lager 8670
4
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,165*
€ 38,355*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 29,425*
€ 39,886*
3 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,24*
€ 63,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,355*
€ 45,64245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,745*
€ 42,53655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,565*
€ 41,13235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,515*
€ 39,88285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,735*
€ 37,76465
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 29,165*
€ 34,70635
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,9165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.