Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M3X8 12.9 KP Zylinderschraube mit Innensechskant, 12.9, M 3x8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M3X8 12.9 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M3X8 12.9 KP
EAN/GTIN:
     4043952161241
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 12.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, DIN912 M3X8 12.9 KP, 501DIN912 M3X8 12.9 KP
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0353*
€ 0,0543*
Lager 8670
100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,055*
5 Tage
3060
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0391*
€ 0,0561*
2 Tage
2380
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0395*
€ 0,0568*
7 Tage
3400
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0414*
€ 0,0593*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.