Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M3X8 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, A2, M 3x8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M3X8 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M3X8 A2
EAN/GTIN:
     4043952182567
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70) Norm: DIN 912 EAN: 4043952182567 Farbe: silber Gewindedurchmesser metrisch: 3
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
EAN:
4043952182567
Farbe:
silber
Form:
Ohne Formangabe
Gewindedurchmesser metrisch:
3
Länge:
8.00
Norm:
DIN 912
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch, INBUS-SCHRAUBEN, VERGLEICHE ISO 4762, INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, ZYLINDERSCHRAUBE, 501DIN912 M3X8 A2, ZYLINDERSCHRAUBEN M. INNENSECHSKANT, DIN912 M3X8 A2, INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN, DIN 912
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00788*
€ 0,01266*
Lager 8670
6800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,00852*
€ 0,01295*
5 Tage
8640
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00867*
€ 0,0131*
2 Tage
6720
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00877*
€ 0,01324*
7 Tage
9600
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00914*
€ 0,01382*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,01295*
€ 0,01541
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,01218*
€ 0,01449
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01107*
€ 0,01317
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01075*
€ 0,01279
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01034*
€ 0,0123
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00852*
€ 0,01014
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00852* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 1,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.