| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN912 M4X30 GEW GAL VZ8.8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN912 M4X30 GEW GAL VZ8.8 EAN/GTIN: 4043952771259 |
| |
|
| | |
| ~DIN 912 8.8 VG galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde (Gew. bis Kopf) - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: VG Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.00 | Form: | VG | Länge: | 30.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 912 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, m4x30 din 912 metrisch, din 912 metrisch, din 912 metrisch m4, DIN912 M4X30 GEW GAL VZ8.8, 501DIN912 M4X30 GEW GAL VZ8.8 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 500 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0632* | € 0,0835* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0622* | € 0,0864* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0874* | € 0,0874* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0679* | € 0,092* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0721* | € 0,0949* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 41,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|