Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M5X40 A2 KP Zylinderschraube mit Innensechskant, A2, M 5x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M5X40 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M5X40 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952185469
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 40 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m5x40, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, 501DIN912 M5X40 A2 KP, DIN912 M5X40 A2 KP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0839*
€ 0,1232*
Lager 8670
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,0887*
€ 0,1236*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,0932*
€ 0,1294*
6 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,0917*
€ 0,1309*
7 Tage
1100
100
€ 7,99*
ab € 0,0978*
€ 0,1349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.