| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN912 M8X1X20 12.9 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN912 M8X1X20 12.9 EAN/GTIN: 4043952162088 |
| |
|
| | |
| DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 x 20 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Fein Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 12.9 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8.00 | Form: | Fein | Länge: | 20.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 912 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 12.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Feingewinde, DIN EN ISO 12474, ISO 12474, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube iso 4762 m8, din 912 metrisch, DIN912 M8X1X20 12.9, 501DIN912 M8X1X20 12.9 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,1111* | € 0,1569* | | | | Lager 8670 | | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,1213* | € 0,1603* | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,1217* | € 0,1617* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,1248* | € 0,1648* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,1215* | € 0,1662* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 32,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|