Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M8X30 GAL VZ 8.8 Zylinderschraube, galvanisch verzinkt, 8.8, M 8x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M8X30 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M8X30 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952176795
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8 Norm: DIN 912 Festigkeitsklasse: 8.8 EAN: 4043952176795 Farbe: silber Gewindedurchmesser metrisch: 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
EAN:
4043952176795
Farbe:
silber
Festigkeitsklasse:
8.8
Form:
Ohne Formangabe
Gewindedurchmesser metrisch:
8
Länge:
30.00
Norm:
DIN 912
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, inbusschraube din 912 metrisch m8x30 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, INBUS-SCHRAUBEN, VERGLEICHE ISO 4762, INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, ZYLINDERSCHRAUBE, ZYLINDERSCHRAUBEN M. INNENSECHSKANT, 501DIN912 M8X30 GAL VZ 8.8, INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN, DIN 912, DIN912 M8X30 GAL VZ 8.8
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4979
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0347*
€ 0,0509*
Lager 8670
3400
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0374*
€ 0,052*
1 Tag
3360
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0384*
€ 0,0534*
10 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0351*
€ 0,0539*
5 Tage
4800
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0376*
€ 0,0542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.