Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN913 M10X1,25X40 45 H Fein Gewindestift mit Kegelkuppe, M10x1,25x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00913_AK.JPG
D00913_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN913 M10X1,25X40 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN913 M10X1,25X40 45 H
EAN/GTIN:
     4043952703489
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M10 x 1,25x 40 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Fein Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 913 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Fein
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
913
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m10x40, din 913, din 913 45h, DIN913 M10X1,25X40 45 H, 501DIN913 M10X1,25X40 45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
Frei Haus
ab € 0,9686*
€ 1,2579*
Lager 8670
900
100
€ 4,90*
ab € 1,045*
€ 1,275*
1 Tag
840
100
€ 5,59*
ab € 1,079*
€ 1,309*
5 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 1,0597*
€ 1,331*
7 Tage
1200
100
€ 7,99*
ab € 1,0982*
€ 1,3382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 127,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.