Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN913 M10X1,25X8 45 H Fein Gewindestift mit Kegelkuppe, M10x1,25x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00913_AK.JPG
D00913_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN913 M10X1,25X8 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN913 M10X1,25X8 45 H
EAN/GTIN:
     4051427277731
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M10 x 1,25x 8 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Fein Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 913 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Fein
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
913
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, din 913 m10x1, 501DIN913 M10X1,25X8 45 H, DIN913 M10X1,25X8 45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
200
Frei Haus
ab € 1,254*
€ 1,5241*
21 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 1,525*
€ 1,865*
Lager 8670
1200
200
Frei Haus
ab € 1,9418*
€ 2,1029*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,1029*
€ 2,50245
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,005*
€ 2,38595
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,9418*
€ 2,31074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 420,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.