Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN913 M10X12 GAL VZ 45 H Gewindestift mit Kegelkuppe, 45 H galv. verz., M 10x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00913_AK.JPG
D00913_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN913 M10X12 GAL VZ 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN913 M10X12 GAL VZ 45 H
EAN/GTIN:
     4043952192856
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 12 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 913 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
913
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m10x1x12, din 913, din 913 45h, 501DIN913 M10X12 GAL VZ 45 H, DIN913 M10X12 GAL VZ 45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2800
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0364*
3 Tage
2800
200
€ 4,30*
ab € 0,0246*
€ 0,0371*
1 Tag
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0274*
€ 0,0389*
5 Tage
3600
200
€ 5,99*
ab € 0,0268*
€ 0,0392*
7 Tage
2800
200
€ 7,99*
ab € 0,0286*
€ 0,0404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.