Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN913 M24X1,5X40 45 H Fein Gewindestift mit Kegelkuppe, M24x1,5x40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00913_AK.JPG
D00913_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN913 M24X1,5X40 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN913 M24X1,5X40 45 H
EAN/GTIN:
     4051427278240
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M24 x 1,5 x 40 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Fein Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 913 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Fein
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
913
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h m24x2x40, din 913, din 913 45h, 501DIN913 M24X1,5X40 45 H, DIN913 M24X1,5X40 45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 7,88*
3 Tage
8
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 123,1225*
€ 158,235*
Lager 8670
8
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 132,7275*
€ 161,3075*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,3075*
€ 191,95593
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,5575*
€ 191,06343
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,5675*
€ 185,12533
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 150,1075*
€ 178,62793
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 141,1575*
€ 167,97743
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 132,7275*
€ 157,94573
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,3091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.