Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN913 M2X5 A1 1.4305 Gewindestift mit Kegelkuppe, M 2x5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00913_AK.JPG
D00913_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN913 M2X5 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN913 M2X5 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4051427278929
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 A 1/A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 2 x 5 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 5.00 Normart: DIN Normnummer: 913 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1/A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
5.00
Normart:
DIN
Normnummer:
913
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,30*
ab € 8,88*
€ 13,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 13,79*
Lager 8670
11
€ 4,90*
ab € 15,17*
€ 59,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,35*
€ 70,6265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,48*
€ 68,4012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.