Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN913 M3X8 45 H Gewindestift mit Kegelkuppe, M 3x8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00913_AK.JPG
D00913_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN913 M3X8 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN913 M3X8 45 H
EAN/GTIN:
     4043952190265
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 913 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
913
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, gewindestift din 913 m3, 501DIN913 M3X8 45 H, DIN913 M3X8 45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8664
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00671*
€ 0,01001*
Lager 8670
7000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,00727*
€ 0,01014*
5 Tage
9000
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00745*
€ 0,01041*
2 Tage
7000
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00752*
€ 0,01054*
7 Tage
10000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00785*
€ 0,01095*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01014*
€ 0,01207
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01008*
€ 0,012
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00949*
€ 0,01129
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00924*
€ 0,011
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00881*
€ 0,01048
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00727*
€ 0,00865
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00727* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 10,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.