Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN913 M4X0,5X4 45 H Fein Gewindestift mit Kegelkuppe, M 4x0,5x4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00913_AK.JPG
D00913_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN913 M4X0,5X4 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN913 M4X0,5X4 45 H
EAN/GTIN:
     4051427277281
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M 4 x 0,5 x 4 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Fein Länge: 4.00 Normart: DIN Normnummer: 913 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Fein
Länge:
4.00
Normart:
DIN
Normnummer:
913
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, DIN913 M4X0,5X4 45 H, 501DIN913 M4X0,5X4 45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1256*
€ 1,3956*
4 Tage
8
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 853,35*
€ 999,89*
Lager 8670
8
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.201,91*
€ 1.298,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.298,37*
€ 1.545,0603
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.225,40*
€ 1.458,226
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1.209,62*
€ 1.439,4478
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1.201,91*
€ 1.430,2729
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 1,20191* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.