Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN913 M4X4 45 H Gewindestift mit Kegelkuppe, M 4x4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00913_AK.JPG
D00913_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN913 M4X4 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN913 M4X4 45 H
EAN/GTIN:
     4051427276956
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 4 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 4.00 Normart: DIN Normnummer: 913 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H Norm: DIN 913 Grundfarbe: naturfarben Gewinde M: 4 mm EAN: 4043952190326
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
EAN:
4043952190326
Form:
Ohne Formangabe
Gewinde M:
4 mm
Grundfarbe:
naturfarben
Länge:
4.00
Norm:
DIN 913
Normart:
DIN
Normnummer:
913
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, INNENSECHSKANT-GEWINDESTIFTE, GEWINDESTIFTE M. INNENSECHSKANT, GEWINDESTIFT MIT KEGELKUPPE, DIN913 M4X4 45 H, VERGLEICHE ISO 4026, GEWINDESTIFT DIN 913, GEWINDESTIFT, DIN913, GEWINDESTIFT DIN913, 501DIN913 M4X4 45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00738*
€ 0,00923*
5 Tage
27
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 7,14*
Lager 8670
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 10,16*
€ 27,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.