Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN913 M5X40 GAL VZ 45 H Gewindestift mit Kegelkuppe, 45 H galv. verz., M 5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00913_AK.JPG
D00913_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN913 M5X40 GAL VZ 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN913 M5X40 GAL VZ 45 H
EAN/GTIN:
     4051427278653
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 913 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
913
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din913 m5x40, din 913, din 913 45h, 501DIN913 M5X40 GAL VZ 45 H, DIN913 M5X40 GAL VZ 45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1307*
€ 0,1847*
4 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,22*
€ 27,61*
Lager 8670
17
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,74*
€ 28,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,10*
€ 33,439
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.