Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN913 M6X40 A1 1.4305 Gewindestift mit Kegelkuppe, M 6x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00913_AK.JPG
D00913_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN913 M6X40 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN913 M6X40 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4051427279438
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 A 1/A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 913 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1/A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
913
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0822*
€ 0,1176*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,61*
€ 18,50*
Lager 8670
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,28*
€ 34,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,99*
€ 41,6381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,30*
€ 38,437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,40*
€ 24,276
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.