Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN913 M8X20 45 H Gewindestift mit Kegelkuppe, M 8x20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00913_AK.JPG
D00913_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN913 M8X20 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN913 M8X20 45 H
EAN/GTIN:
     4043952190821
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 913 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H Grundfarbe: naturfarben Gewinde M: 8 mm EAN: 4043952190821 Norm: DIN 913
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
EAN:
4043952190821
Form:
Ohne Formangabe
Gewinde M:
8 mm
Grundfarbe:
naturfarben
Länge:
20.00
Norm:
DIN 913
Normart:
DIN
Normnummer:
913
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, din 913 m8x1, 501DIN913 M8X20 45 H, INNENSECHSKANT-GEWINDESTIFTE, GEWINDESTIFTE M. INNENSECHSKANT, GEWINDESTIFT MIT KEGELKUPPE, VERGLEICHE ISO 4026, GEWINDESTIFT DIN 913, GEWINDESTIFT, DIN913, DIN913 M8X20 45 H, GEWINDESTIFT DIN913
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0362*
5 Tage
2400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0292*
€ 0,0436*
2 Tage
2380
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0324*
€ 0,0458*
7 Tage
3400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0316*
€ 0,0459*
7 Tage
3400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0342*
€ 0,0479*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0254* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.