Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN914 M3X8 A4 Gewindestift mit Spitze und Innensechskant, A4, M 3x8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00914_AK.JPG
D00914_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN914 M3X8 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN914 M3X8 A4
EAN/GTIN:
     4051427282568
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 A 4 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 914 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
914
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0207*
€ 0,0272*
4 Tage
7
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,35*
€ 10,94*
Lager 8670
2
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 15,30*
€ 27,27*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 15,30*
€ 18,207
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.