Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN914 M4X30 GAL VZ 45 H Gewindestift mit Spitze, 45 H galvanisch verzinkt, M 4x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00914_AK.JPG
D00914_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN914 M4X30 GAL VZ 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN914 M4X30 GAL VZ 45 H
EAN/GTIN:
     4051427281417
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 914 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
914
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, m4x30 din 914, din 914 45h, din 914, 501DIN914 M4X30 GAL VZ 45 H, DIN914 M4X30 GAL VZ 45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0837*
€ 0,1104*
Lager 8670
7
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,65*
€ 41,79*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 30,55*
€ 42,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,79*
€ 49,7301
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,67*
€ 41,2573
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 31,98*
€ 38,0562
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0633* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.