Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN914 M4X4 GAL VZ 45 H Gewindestift mit Spitze, 45 H galvanisch verzinkt, M 4x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00914_AK.JPG
D00914_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN914 M4X4 GAL VZ 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN914 M4X4 GAL VZ 45 H
EAN/GTIN:
     4051427281318
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 4 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 4.00 Normart: DIN Normnummer: 914 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
4.00
Normart:
DIN
Normnummer:
914
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, gewindestift iso 4027 m4x4 45h, din 914 45h, din 914, 501DIN914 M4X4 GAL VZ 45 H, DIN914 M4X4 GAL VZ 45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15200
1000
€ 4,30*
ab € 0,00878*
€ 0,01301*
19 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0121*
€ 0,0167*
Lager 8670
15000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0175*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.