Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN914 M5X25 A1 1.4305 Gewindestift mit Spitze, A1/A2, M 5x25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00914_AK.JPG
D00914_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN914 M5X25 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN914 M5X25 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4051427282087
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 914 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1/A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
914
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0572*
€ 0,08*
5 Tage
7
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,52*
€ 12,59*
Lager 8670
7
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 14,26*
€ 24,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0713* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.