Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN914 M5X40 45 H Gewindestift mit Spitze und Innensechskant, 45 H, M 5x40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00914_AK.JPG
D00914_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN914 M5X40 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN914 M5X40 45 H
EAN/GTIN:
     4051427281004
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 914 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
914
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45 h m 5, din 914 45h, din 914, DIN914 M5X40 45 H, 501DIN914 M5X40 45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0927*
€ 0,1317*
3 Tage
8
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 13,67*
€ 20,06*
Lager 8670
8
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 15,25*
€ 20,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,07625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.