Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN914 M8X30 A1 1.4305 Gewindestift mit Spitze, A1/A2, M 8x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00914_AK.JPG
D00914_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN914 M8X30 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN914 M8X30 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4051427282285
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 914 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1/A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
914
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1221*
€ 0,1711*
3 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,34*
€ 13,85*
Lager 8670
13
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,11*
€ 14,08*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.