Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN914 M8X30 GAL VZ 45 H Gewindestift mit Spitze, 45 H galvanisch verzinkt, M 8x30


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
D00914_AK.JPG
D00914_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN914 M8X30 GAL VZ 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN914 M8X30 GAL VZ 45 H
EAN/GTIN:
     4051427281653
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 914 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
914
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din914 m8x30 45h, din 914 45h, din 914, 501DIN914 M8X30 GAL VZ 45 H, DIN914 M8X30 GAL VZ 45 H
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0924*
€ 0,1267*
2 Tage
3
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,76*
4 Tage
12
2
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,79*
€ 9,82*
Lager 8670
12
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,59*
€ 10,28*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0759* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 20,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.