Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN915 M16X40 GAL VZ 45 H Gewindestift mit Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt, M 16x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00915_AK.JPG
D00915_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN915 M16X40 GAL VZ 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN915 M16X40 GAL VZ 45 H
EAN/GTIN:
     4051427284142
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 915 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
915
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din915 m16x40, din 915 45h, din 915, DIN915 M16X40 GAL VZ 45 H, 501DIN915 M16X40 GAL VZ 45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7457*
€ 0,9957*
4 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 26,93*
€ 37,935*
Lager 8670
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,295*
€ 38,715*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,715*
€ 46,07085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,905*
€ 41,53695
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,535*
€ 38,71665
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,125*
€ 37,03875
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 30,365*
€ 36,13435
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 29,295*
€ 34,86105
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5859* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.