Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN915 M4X16 45 H Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant, 45 H, M 4x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00915_AK.JPG
D00915_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN915 M4X16 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN915 M4X16 45 H
EAN/GTIN:
     4051427283343
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 915 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
915
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, iso 4028 45h m4x16, din 915 45h, din 915, DIN915 M4X16 45 H, 501DIN915 M4X16 45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0229*
€ 0,032*
Lager 8670
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,71*
€ 17,67*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 16,78*
€ 24,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,30*
€ 17,017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01271* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.