Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN915 M5X16 GAL VZ 45 H Gewindestift mit Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt, M 5x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00915_AK.JPG
D00915_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN915 M5X16 GAL VZ 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN915 M5X16 GAL VZ 45 H
EAN/GTIN:
     4051427283930
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 915 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
915
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h m5x16, din 915 45h, din 915, 501DIN915 M5X16 GAL VZ 45 H, DIN915 M5X16 GAL VZ 45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,032*
€ 0,0429*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 23,40*
€ 33,12*
Lager 8670
7
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,38*
€ 33,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,70*
€ 40,103
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.