Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN915 M6X40 45 H Gewindestift mit Zapfen und Innensechskant, 45 H, M 6x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00915_AK.JPG
D00915_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN915 M6X40 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN915 M6X40 45 H
EAN/GTIN:
     4051427283596
Suchbegriffe:
501DIN915 M6X40 45 H
DIN915 M6X40 45 H
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 915 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
915
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0629*
€ 0,076*
Lager 8670
1600
200
€ 4,90*
ab € 0,0776*
€ 0,0776*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0702*
€ 0,1015*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.