Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN915 M6X40 A1 1.4305 Gewindestift mit Zapfen, A1/A2, M 6x40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00915_AK.JPG
D00915_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN915 M6X40 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN915 M6X40 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4051427284500
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 A 1/A 2 Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 915 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1/A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
915
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0999*
€ 0,1402*
5 Tage
7
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 15,24*
€ 22,08*
Lager 8670
7
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 24,37*
€ 37,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,38*
€ 44,4822
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,71*
€ 41,3049
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,37*
€ 29,0003
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,12185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.