Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN915 M6X40 GAL VZ 45 H Gewindestift mit Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt, M 6x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00915_AK.JPG
D00915_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN915 M6X40 GAL VZ 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN915 M6X40 GAL VZ 45 H
EAN/GTIN:
     4051427284036
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 915 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
915
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 m6 45h, din 915 45h, din 915, 501DIN915 M6X40 GAL VZ 45 H, DIN915 M6X40 GAL VZ 45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0994*
€ 0,1412*
Lager 8670
6
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,29*
€ 20,92*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 14,63*
€ 21,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.