Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN916 M10X1X10 45 H Gewindestift mit Ringschneide + Feingewinde,45H,M10x1,00x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00916_AK.JPG
D00916_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN916 M10X1X10 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN916 M10X1X10 45 H
EAN/GTIN:
     4051427286528
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Fein Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M 10x1 x 10 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Fein Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 916 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Fein
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
916
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 m 10x10 45h, din 916 45h, din 916, DIN916 M10X1X10 45 H, 501DIN916 M10X1X10 45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2814*
€ 0,3814*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 42,68*
€ 59,83*
Lager 8670
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 45,46*
€ 59,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,98*
€ 71,3762
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,73*
€ 57,9887
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 47,59*
€ 56,6321
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 45,76*
€ 54,4544
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 45,46*
€ 54,0974
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.