Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN916 M12X1,5X10 45 H Gewindestift mit Ringschneide + Feingewinde,45H,M12x1,50x10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00916_AK.JPG
D00916_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN916 M12X1,5X10 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN916 M12X1,5X10 45 H
EAN/GTIN:
     4051427286566
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Fein Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M 12x1,5 x 10 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Fein Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 916 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Fein
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
916
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, DIN916 M12X1,5X10 45 H, 501DIN916 M12X1,5X10 45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9906*
€ 1,2006*
4 Tage
3
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 152,96*
€ 195,31*
Lager 8670
3
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 216,24*
€ 274,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 274,39*
€ 326,5241
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 267,17*
€ 317,9323
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 262,36*
€ 312,2084
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 257,54*
€ 306,4726
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 232,43*
€ 276,5917
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 220,59*
€ 262,5021
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 217,66*
€ 259,0154
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 216,24*
€ 257,3256
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 1,0812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.