Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN916 M16X1,5X20 45 H Gewindestift mit Ringschneide + Feingewinde,45H,M16x1,50x20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00916_AK.JPG
D00916_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN916 M16X1,5X20 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN916 M16X1,5X20 45 H
EAN/GTIN:
     4051427286641
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Fein Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M 16x1,5 x 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Fein Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 916 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Fein
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
916
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, DIN916 M16X1,5X20 45 H, 501DIN916 M16X1,5X20 45 H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,742*
€ 2,112*
4 Tage
18
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 134,18*
€ 172,79*
Lager 8670
12
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 190,53*
€ 242,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 242,37*
€ 288,4203
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 236,31*
€ 281,2089
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 230,25*
€ 273,9975
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 226,62*
€ 269,6778
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,24*
€ 243,0456
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 199,16*
€ 237,0004
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 193,47*
€ 230,2293
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 190,64*
€ 226,8616
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 190,53*
€ 226,7307
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,9053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.