Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN916 M8X10 A4 Gewindestift mit Ringschneide, A4, M 8x10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00916_AK.JPG
D00916_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN916 M8X10 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN916 M8X10 A4
EAN/GTIN:
     4051427287860
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 10 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 916 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
916
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0414*
€ 0,0543*
4 Tage
7
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 15,10*
€ 21,75*
Lager 8670
7
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 25,39*
€ 39,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,75*
€ 47,3025
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,46*
€ 33,8674
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 25,70*
€ 30,583
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,05078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.