Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN916 M8X20 45 H Gewindestift mit Ringschneide, 45 H, M 8x20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00916_AK.JPG
D00916_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN916 M8X20 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN916 M8X20 45 H
EAN/GTIN:
     4043952203682
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 916 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
916
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, DIN916 M8X20 45 H, 501DIN916 M8X20 45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0308*
€ 0,0462*
2 Tage
4480
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0345*
€ 0,0487*
7 Tage
6400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0334*
€ 0,0487*
7 Tage
6400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0361*
€ 0,0507*
Lager 8670
4800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0535*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0383* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.