Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN917 M16 A2 Sechskant-Hutmutter, niedrige Form, A2, M 16


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00917_AK.JPG
D00917_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN917 M16 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN917 M16 A2
EAN/GTIN:
     4043952207802
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahl-Hutmutter (ohne Norm)
Edelstahlmutter DIN 917
DIN 917 A 2 Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 917 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
917
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Hutmutter (ohne Norm), hutmutter (ohne norm), DIN917 M16 A2, 501DIN917 M16 A2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
811
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4735*
€ 0,6325*
Lager 8670
800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,64*
2 Tage
990
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,5185*
€ 0,6585*
1 Tag
770
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5273*
€ 0,6673*
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5126*
€ 0,6678*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.