Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN920 M3X8 5.8 Flachkopfschraube, 4.8/5.8, M 3x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00920_AK.JPG
D00920_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN920 M3X8 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN920 M3X8 5.8
EAN/GTIN:
     4043952207987
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din 920 m3x8
DIN 920 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 920 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 4.8/5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
920
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
4.8/5.8
Weitere Suchbegriffe: din 920, din 920 m3, 501DIN920 M3X8 5.8, DIN920 M3X8 5.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
8000
100
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0552*
3 Tage
7800
100
€ 4,30*
ab € 0,0406*
€ 0,0622*
2 Tage
9900
100
€ 5,49*
ab € 0,0446*
€ 0,0642*
1 Tag
7700
100
€ 5,59*
ab € 0,0453*
€ 0,0654*
5 Tage
11000
100
€ 5,99*
ab € 0,0444*
€ 0,0662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.