Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN931 M10X120 FEUER VZ8.8 Sechskantschraube mit Schaft, feuerverzinkt, 8.8, M 10x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00931_AK.JPG
D00931_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN931 M10X120 FEUER VZ8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN931 M10X120 FEUER VZ8.8
EAN/GTIN:
     4043952235553
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 931 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
931
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,406*
€ 0,5708*
Lager 8670
400
50
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,575*
2 Tage
360
50
€ 4,95*
ab € 0,4448*
€ 0,5948*
1 Tag
315
50
€ 5,59*
ab € 0,4521*
€ 0,6021*
5 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 0,444*
€ 0,6072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.