Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN931 M10X125 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, 8.8, M 10x125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00931_AK.JPG
D00931_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN931 M10X125 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN931 M10X125 8.8
EAN/GTIN:
     4043952223093
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 125 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 125.00 Normart: DIN Normnummer: 931 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
125.00
Normart:
DIN
Normnummer:
931
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
50
€ 4,30*
ab € 0,3204*
€ 0,4598*
Lager 8670
1000
50
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
2 Tage
1260
50
€ 4,95*
ab € 0,3508*
€ 0,4708*
1 Tag
980
50
€ 5,59*
ab € 0,3565*
€ 0,4765*
5 Tage
1400
50
€ 5,99*
ab € 0,3502*
€ 0,4806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4075*
€ 0,48493
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.