Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN931 M10X130 A4 Sechskantschraube mit Schaft, A4, M 10x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00931_AK.JPG
D00931_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN931 M10X130 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN931 M10X130 A4
EAN/GTIN:
     4043952242063
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 130 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 130.00 Normart: DIN Normnummer: 931 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
130.00
Normart:
DIN
Normnummer:
931
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
10
€ 4,30*
ab € 0,5789*
€ 0,8639*
5 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 0,6128*
€ 0,8907*
Lager 8670
30
20
€ 4,90*
ab € 0,626*
€ 0,896*
2 Tage
27
10
€ 5,49*
ab € 0,6342*
€ 0,9042*
1 Tag
21
10
€ 5,59*
ab € 0,6439*
€ 0,9139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 17,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.