Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN931 M12X80 12.9 Sechskantschraube mit Schaft, 12.9, M 12x80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00931_AK.JPG
D00931_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN931 M12X80 12.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN931 M12X80 12.9
EAN/GTIN:
     4043952217313
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 931 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 12.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
931
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3661*
€ 0,5184*
Lager 8670
600
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5275*
4 Tage
810
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4009*
€ 0,5309*
1 Tag
630
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4075*
€ 0,5375*
6 Tage
900
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4256*
€ 0,5656*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3975* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 26,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.