Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN931 M20X65 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft, A4-80, M 20x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00931_AK.JPG
D00931_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN931 M20X65 A4-80
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN931 M20X65 A4-80
EAN/GTIN:
     4043952245842
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 65 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 65.00 Normart: DIN Normnummer: 931 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 - 80
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
65.00
Normart:
DIN
Normnummer:
931
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 1,4254*
€ 2,0126*
4 Tage
338
25
€ 4,95*
ab € 1,5613*
€ 2,0813*
7 Tage
375
25
€ 5,99*
ab € 1,5169*
€ 2,0817*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,543*
€ 2,133*
20 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 1,8454*
€ 2,4254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,133*
€ 2,53827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,053*
€ 2,44307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,963*
€ 2,33597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,883*
€ 2,24077
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,543*
€ 1,83617
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.