Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN931 M8X120 GAL VZ 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, 10.9, M 8x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00931_AK.JPG
D00931_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN931 M8X120 GAL VZ 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN931 M8X120 GAL VZ 10.9
EAN/GTIN:
     4043952215524
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 120 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 931 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
931
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,19*
€ 0,2612*
Lager 8670
600
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,2109*
€ 0,2809*
5 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,2072*
€ 0,2833*
7 Tage
600
100
€ 7,99*
ab € 0,22*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.