Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M10X80 A4 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 10x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M10X80 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M10X80 A4
EAN/GTIN:
     4043952277928
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,2934*
€ 0,4211*
2 Tage
720
50
€ 4,95*
ab € 0,3212*
€ 0,4312*
Lager 8670
550
50
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4325*
1 Tag
560
50
€ 5,59*
ab € 0,3264*
€ 0,4364*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,3206*
€ 0,4401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.