Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M12X45 12.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 12x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M12X45 12.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M12X45 12.9
EAN/GTIN:
     4043952251836
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 12.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,2121*
€ 0,2947*
5 Tage
1800
100
€ 4,95*
ab € 0,2318*
€ 0,3018*
Lager 8670
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,305*
2 Tage
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,2356*
€ 0,3056*
8 Tage
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,2315*
€ 0,3083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.