Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M14X200 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 14x200


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M14X200 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M14X200 8.8
EAN/GTIN:
     4043952260180
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 200 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 200.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
200.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, DIN933 M14X200 8.8, 501DIN933 M14X200 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,8561*
€ 2,5296*
Lager 8670
50
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,025*
€ 2,585*
4 Tage
90
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,0228*
€ 2,6028*
6 Tage
100
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,0673*
€ 2,6473*
7 Tage
100
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,0404*
€ 2,6803*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,585*
€ 3,07615
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,535*
€ 3,01665
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,415*
€ 2,87385
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,295*
€ 2,73105
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,205*
€ 2,62395
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,025*
€ 2,40975
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,025* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 64,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.