Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M6X30 A2 SZ Sechskantschraube mit Schlitz,M 6x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_SZ_AK.JPG
D00933_SZ_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M6X30 A2 SZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M6X30 A2 SZ
EAN/GTIN:
     4043952276297
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 Sz Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Kopf mit Schlitz nach DIN 962 - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Sz Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Sz
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,0676*
€ 0,1001*
3 Tage
630
100
€ 4,95*
ab € 0,0743*
€ 0,1033*
2 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,0751*
€ 0,1048*
7 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,074*
€ 0,1059*
Lager 8670
500
100
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,1065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.