Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M10X1-LH 6AU Sechskantmutter, fein, links, metrisch, 6AU, M 10x1-LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M10X1-LH 6AU
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M10X1-LH 6AU
EAN/GTIN:
     4043952285138
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6 AU Links-Fein (Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Links-Fein Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: ( Werkstoff: 6 AU
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Links-Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
(<=M 8 = 6/8)
Werkstoff:
6 AU
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,4439*
€ 0,621*
Lager 8670
100
100
€ 4,90*
ab € 0,485*
€ 0,635*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4862*
€ 0,6362*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,4943*
€ 0,6443*
5 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,4855*
€ 0,6499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.